EFCU40001CA0 FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ) 70304984

FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
クランク長(mm)170
歯数30T
内容量1個注文コード70304984品番EFCU40001CA0
参考基準価格(税別)¥6,147販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード

仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き歯数30Tガードチェーンガード:なしクランク長(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする