EFCU40001EB0C FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ) 70305045

FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
クランク長(mm)175
歯数40T
内容量1個注文コード70305045品番EFCU40001EB0C
参考基準価格(税別)¥6,519販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード

仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き歯数40Tガードチェーンガード:ありクランク長(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする