SHIMANO(シマノ)
SLU600010RSET 右のみ 10Sシフトレバー SHIMANO CUES
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し
注文コード
70305657
品番
ESLU600010RA1P
参考基準価格(税別)
¥3,959
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
SHIMANO CUES シフトレバー SLU600010RSET 10スピード
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し
適合
リア10スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600/300
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:2050
左右区別
右