PS-21 パラソルシェード Meltec(大自工業) 70306908

PS-21 パラソルシェード Meltec(大自工業) 70306908
PS-21 パラソルシェード Meltec(大自工業) 70306908
PS-21 パラソルシェード Meltec(大自工業) 70306908

パラソルシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質[骨組み]スティール (アクリル塗装)、[シェード生地]ポリエステル+チタン銀コーティング、[シャフト]PP、[収納袋:]PVC注文コード70306908品番PS-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サッと広げてラクラク装着!パラソル型サンシェード!
遮光・断熱 UVカット率 約99%
柄の部分が折れ曲げれるのでナビ等に干渉しない
収納袋付 コンパクト収納

材質[骨組み]スティール (アクリル塗装)、[シェード生地]ポリエステル+チタン銀コーティング、[シャフト]PP、[収納袋:]PVC質量(g)約340(収納袋含む)サイズ(cm)L [骨組み]約135×75、[シェード生地]約144×76
注意
※本製品の骨組みと、ダッシュボードやディスプレイオーディオ等が千渉する場合は使用しないでください。損傷の原因となる場合があります。
※夏場の使用時は、本製品の骨組み等が大変熱くなっています。火傷には十分注意し取扱ってください。
※本製品は自動車専用車内フロントガラス用サンシェードです。その他の目的(日傘:雨傘等)で使用しないでください。
※本製品を分解・改造等しないでください。
※パラソルシェードを広げる際は、周りに人がいないことを確認してから広げてください。骨組みの先端で、目や顔等けがをする場合があります。
※本製品を炎天下で使用した際、本製品の骨組み等が高温になり、収納時に火傷する場合がありますので十分に注意してください。
※本製品を夕バコ火や火気等の近くで使用しないでください。
※運転の際は、必ず本製品を取外し、運転の妨げにならない場所に保管してください。
※取付け時には、周囲に人がいない状態で取付けてください。また取付け時に内装、ハンドル、ダッシユボード、インナーミラー、ドライブレコーダー等の接触に十分注意してください。
※本製品に異常(破損、変形、劣化等)が見られたら、使用を中止してください。
※ドライブレコーダーを本裂品で覆うと高温になり、故障の原因となる場合があります。
※本製品を使用する際、稀に骨組みの先端部分が生地取付部分から外れている場合があります。その際はけがに十分に注意してください。
※使用及び保管時は、子供・乳幼児には手を触れさせないようにしてください。
※本製品の取付けが困難な場合は、無理に取付けないでください。
※車内の湿気により骨組みの可動部分に錆が発生する場合があります。その場合は、ウエス等で錆を拭き取ってくたさい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする