曜日別特売
- [冷蔵]十勝カマンベールチーズ切れてるタイプ 明治 70308999

[冷蔵]十勝カマンベールチーズ切れてるタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(90g×3個)
内容量1セット(90g×3個)注文コード70308999品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,994
販売価格(税別)
3,698

北海道十勝産の生乳から作られたカマンベールです。日本人に合ったクセが少なく、食べやすい風味が特徴です。明治北海道十勝カマンベール切れてるタイプは、カットする手間なく手軽にお召し上がりいただけます。おかげさまでシェアNO.1を獲得しました。お客様にとってのNO.1であり続けるために進化を続けていきます。

用途【賞味期限:発送時点で45日以上】本品は包装後加熱殺菌しております。チーズの切りくちに白カビが生えていることがありますが、品質には問題ありません。開封後は早めにお召し上がりください。明治北海道十勝カマンベールチーズは冷蔵庫から出してすぐが食べ頃です。
注意
※10℃以下で保存してください。【賞味期限:発送時点で45日以上】本品は包装後加熱殺菌しております。チーズの切りくちに白カビが生えていることがありますが、品質には問題ありません。開封後は早めにお召し上がりください。明治北海道十勝カマンベールチーズは冷蔵庫から出してすぐが食べ頃です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする