SPEED TIGER(スピードタイガー)
4枚刃高硬度用SIコート
商品レビューを投稿する
返品不可
刃径d(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径D(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
7.5
7.5
10
12
15
20
25
30
45
50
全長L(mm)
50
50
60
75
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70310397
品番
SFUET0304SI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材
高硬度用TiSiNコート
高硬度用刃形
全長L(mm)
50
刃数
4
刃径d(Φmm)
3
シャンク径D(Φmm)
4
刃長(mm)
7.5
材質
600Nano
被削材
低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCD
コーティング
TiAlN
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応