OGK KABUTO
D20F インナーパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
XS
S
M
L
XL
オプション
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70311099
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
GEOSYS用インナーパッド
用途
インナーパッド
寸法(mm)
9
色
ブラック
サイズ
S