HIDISC
回転式電源タップ1m4個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70312456
品番
HD-KTP401WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途
デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
規格
PSE適合
定格電力(W)
1500以下
定格
125V/15A
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
1
機能
雷ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×175×31
マグネット
あり
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
あり
注意
※直接水のかかる場所、過酷な取扱いを受けるような作業現場、野外での使用は避けて下さい
※15A以上のコンセントに単独で使用して下さい