- エースクロス011クリア 光洋化学 70313007

エースクロス011クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)50
内容量1箱(30巻)注文コード70313007品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。クリアタイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
注意
※被着体の汚れ・油分・水分・ほこりなどは十分に除去をしてからご使用ください。
※シワや隙間ができないように十分に着圧をしてください。
※直射日光を避け高温・高湿にならない冷暗内所で保管し、開封後は早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする