MFTX1-601XPJ ミラーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL) 70313976

MFTX1-601XPJ ミラーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL) 70313976
MFTX1-601XPJ ミラーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL) 70313976

ミラーキャビネット オフトシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可着日指定特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード70313976品番MFTX1-601XPJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,500

オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから

間口(mm)600付属品トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て、コンセント1個付仕様くもり止めコートなしタイプ1面鏡、LED照明、ロングミラー適合高さ(mm)全高1850用
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,950/税込2,145
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70313976MFTX1-601XPJ17369628MFTX2-601XPJMFTX1-601XPJ ミラーキャビネット オフト・オフトフィットシリーズ LIXIL 17369628ミラーキャビネット オフト・オフトフィットシリーズLIXIL1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする