曜日別特売
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416

DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416
DCV-200M NV 涼感水冷ベスト D's QUALITY 70314416

涼感水冷ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズMネイビー注文コード70314416品番DCV-200M NV
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。
氷水で急速冷感!
独自の水路設計により、冷却範囲が広い。
ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。
両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。
ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。
水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。
強・中・弱の3段階モード設定。
内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。
水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。

セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)ネイビーサイズM質量(g)約650(ポンプユニット含む)入力DC5V 0.5A肩幅(cm)40.5着丈(cm)約69水タンク容量(L)2動作モード3段階身幅(cm)52入数1台
注意
※電源は付属していません。USB-A出力(5V/1A以上)のモバイルバッテリー(別売)が必要です。
※水タンクに水以外の液体やお湯を入れないでください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする