曜日別特売
520474-DK-3L 冷感クールコンプレッション SK11 70315195

520474-DK-3L 冷感クールコンプレッション SK11 70315195
520474-DK-3L 冷感クールコンプレッション SK11 70315195
520474-DK-3L 冷感クールコンプレッション SK11 70315195
520474-DK-3L 冷感クールコンプレッション SK11 70315195
520474-DK-3L 冷感クールコンプレッション SK11 70315195
520474-DK-3L 冷感クールコンプレッション SK11 70315195

冷感クールコンプレッション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード70315195品番520474-DK-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。
背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。
冷却タオル生地を使用したコンプレッションです。
冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。
空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。

用途
ワークウェア。
材質表面:ポリエステル95%ポリウレタン5%、裏面:ポリエステル100%ダークカモフラ(迷彩)×ブラックサイズ3Lタイプ長袖胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上胴囲(cm)98~108
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする