KMC
KMC MISSING LINK 10速
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70315665
品番
CL559R/6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様
再利用:可(3回から5回まで)
適合
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応
セット内容
6pcs
ピン長さ(mm)
5.9