曜日別特売
MG2-BK 6 チェーンスリングセット マーテック 70316207

チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
使用荷重(t)1.9
有効長(m)2
内容量1セット注文コード70316207品番MG2-BK 6
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。

用途荷役・運搬作業に最適有効長(m)2質量(kg)4.7使用荷重(t)1.9寸法d(mm)15寸法a(mm)60材質特殊合金鋼寸法e(mm)21寸法b(mm)17寸法c(mm)29フック形状ロッキングフックチェーン線径(Φmm)12チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする