マーテック
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)
3.2
1.1
2
3.2
5.2
8
有効長(m)
1
1.5
1
2
チェーン線径(Φmm)
10
6
8
10
13
16
質量(kg)
5.3
2.3
1.9
3.2
5.3
9.7
1.7
2.9
4.9
9.1
2.1
3.7
6.1
10.8
17.9
2.5
4.3
7.1
12.5
20.6
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70316243
品番
MG1-BKL 10
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
3.2
有効長(m)
1
質量(kg)
5.3
チェーン線径(Φmm)
10
仕様
安全係数5以上
材質
特殊合金鋼
寸法B(mm)
75
使用環境温度(℃)
-40~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200