MY-3-BG マッキュリィ ハタヤリミテッド 70316629

※商品画像

マッキュリィ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
バーガンディー
内容量1台注文コード70316629品番MY-3-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ライフスタイルに合わせたカラー
全長引き出すと使用できる安全重視構造!
DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール

質量(kg)0.4バーガンディー電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)7電線長さ(m)3電線仕様-種別HHFF使用場所屋内

商品説明動画

ハタヤホームリール「オリーブグリーンシリーズ」電線を収納できる巻き取り式3タイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする