マーテック
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)
1.1
1.1
2
3.2
5.2
8
有効長(m)
1.5
1.5
1
2
チェーン線径(Φmm)
12
12
10
フック形状
ロッキングフック
スイベルフック
ロッキングフック
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70316636
品番
MG1-BK 6
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
1.1
有効長(m)
1.5
質量(kg)
2.1
チェーン線径(Φmm)
12
仕様
安全係数5以上
材質
特殊合金鋼
寸法d(mm)
15
寸法a(mm)
60
寸法e(mm)
21
寸法B(mm)
60
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
29
使用環境温度(℃)
-40~200
フック形状
ロッキングフック
チェーン本数
1本吊り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200