曜日別特売
MG1-BK 8 チェーンスリングセット マーテック 70316697

チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)2
有効長(m)2
チェーン線径(Φmm)12
フック形状ロッキングフック
内容量1セット注文コード70316697品番MG1-BK 8
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。

用途荷役・運搬作業に最適基本使用荷重(t)2有効長(m)2質量(kg)4.3チェーン線径(Φmm)12仕様安全係数5以上材質特殊合金鋼寸法d(mm)17寸法a(mm)60寸法e(mm)25寸法B(mm)60寸法b(mm)18寸法c(mm)37使用環境温度(℃)-40~200フック形状ロッキングフックチェーン本数1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする