MG2-EKN 13 チェーンスリングセット マーテック 70316916

チェーンスリングセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)9
有効長(m)1.5
内容量1セット注文コード70316916品番MG2-EKN 13
参考基準価格(税別)¥95,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。

用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)9有効長(m)1.5材質特殊合金鋼質量(kg)18.3チェーン線径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70316846
2021-11-25
用途: クレーンの吊り具
酒本クレーン建設業・工事業

しっかりとしていて壊れなく使うことが出来てます!
サビなども出にくいようです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする