マーテック
チェーンスリングセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)
13.8
1.9
3.4
5.5
9
13.8
有効長(m)
2
1
1.5
2
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70316977
品番
MG2-EKN 16
参考基準価格(税別)
¥182,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
13.8
有効長(m)
2
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
33.8
チェーン線径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません