マーテック
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)
3.2
1.1
2
3.2
5.2
有効長(m)
2
1
1.5
2
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70317406
品番
TA1-BK 10
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
3.2
有効長(m)
2
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
6.4
寸法d(mm)
21
寸法a(mm)
80
寸法e(mm)
30
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
45
使用環境温度(℃)
-40~200
チェーン線径(Φmm)
10
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません