曜日別特売
TA2-BK 13 チェーンスリングセット マーテック 70317512

チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
基本使用荷重(t)9
有効長(m)1.5
内容量1セット注文コード70317512品番TA2-BK 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,500

2本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。

用途荷役・運搬作業に最適基本使用荷重(t)9有効長(m)1.5材質特殊合金鋼質量(kg)18.7寸法d(mm)30寸法a(mm)110寸法e(mm)39寸法b(mm)28寸法c(mm)55使用環境温度(℃)-40~200チェーン線径(Φmm)13スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする