曜日別特売
TA2-BK 8 チェーンスリングセット マーテック 70317546

チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
基本使用荷重(t)3.2
有効長(m)2
内容量1セット注文コード70317546品番TA2-BK 8
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

2本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。

用途荷役・運搬作業に最適基本使用荷重(t)3.2有効長(m)2材質特殊合金鋼質量(kg)8寸法d(mm)17寸法a(mm)80寸法e(mm)25寸法b(mm)17寸法c(mm)37使用環境温度(℃)-40~200フック形状ロッキングフックチェーン線径(Φmm)8チェーン本数2本吊りスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする