マーテック
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
基本使用荷重(t)
9
1.1
2
3.2
5.2
1.9
5.5
有効長(m)
2
1
1.5
2
チェーン線径(Φmm)
13
6
8
12
10
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70317862
品番
TA2-BKL 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥139,500
1本吊り用チェーンスリング
スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
9
有効長(m)
2
質量(kg)
23.5
チェーン線径(Φmm)
13
材質
特殊合金鋼
使用環境温度(℃)
-40~200
フック形状
スイベルフック
チェーン本数
2本吊り
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません