規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。幅(mm)1000長さ(m)20厚さ(μm)100テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20破断伸度(%)MD/166、TD/156収縮率(%)MD/1.2、TD/0.1(150℃×30分)破断強度(MPa)MD/218、TD/224全光線透過率(%)89.0(550nm)アズワン品番3-2159-05RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)1.5