曜日別特売
- コスモシャインA4360(旧A4300) ロール(1020mm×20m) 東洋紡 70327172

コスモシャインA4360(旧A4300) ロール(1020mm×20m)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
厚さ(μm)38
内容量1本注文コード70327172品番-
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現。
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与、高度な表面凹凸にも対応。

用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用幅(mm)1020長さ(m)20厚さ(μm)38仕様両面易接着処理テープ幅(mm)1020テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70327197
2019-12-05
用途: 印刷
製造業

まだ受け取っていません。3日に発注したら5日後の8日までに受け取れると思って注文しましたが10日出荷予定は残念です。もっと早く出荷出来ないでしょうか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
下記のURLもございますが、出荷目安日は、土日祝及び年末年始休暇をのぞくものとなっております。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする