HAT25-20P ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル 70330182

 

HAT25-20P ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル 70330182
HAT25-20P ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル 70330182
HAT25-20P ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル 70330182

ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20枚)規格25注文コード70330182品番HAT25-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。
製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。
本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。
ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。

用途
各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。
各種ダクト廻り気密用として。
テープ厚さ(mm)2.5基材発泡ポリエチレン粘着剤ブチル系穴径(Φmm)21規格25材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5外径(Φmm)110セパレータ外側・内側分割タイプ適合径(Φmm)(ダクト/目安)26~32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体粘着層が密着しきらず、水が浸入する可能性があるため、ジャバラダクトには使用をしないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※適用ダクトに応じた品番(ダクト外径よりも本体中央部穴径が小さいサイズを選んでください)をご使用ください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする