IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジ オリジナル用蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
500mL用
注文コード
70331015
品番
3246-CYW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パック&レンジ(ホワイト)専用のフタです。
仕様
電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可
材質
ポリプロピレン
形状
角型
寸法(mm)
186×93
色
ホワイト
タイプ
500mL用
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
注意
※オーブン使用不可