IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジ オリジナル用蓋
パック&レンジ(ホワイト)専用のフタです。
仕様
電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
内容量
1個
注意
※オーブン使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330997
3200-C1YW1
93×92
200mL用
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
70331006
3240-C1YW1
130×128
450mL用
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
70331024
3247-C1YW1
156×156
800mL用
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
70331015
3246-CYW
186×93
500mL用
¥
550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください