曜日別特売
ABS2AMAG 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター 70331496

ABS2AMAG 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター 70331496
ABS2AMAG 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター 70331496
ABS2AMAG 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター 70331496
ABS2AMAG 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター 70331496
ABS2AMAG 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター 70331496

抗菌食洗機対応箸箱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(44g)注文コード70331496品番ABS2AMAG
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

食洗機OKのお箸とケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前を入れられるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、箸:AS樹脂寸法(mm)ケースサイズ:約195×27×15、箸の長さ:約165種類ラブユニコーン加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100、(本体:ポリプロピレン)140、(箸:AS樹脂)100度使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする