曜日別特売
3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740

 

3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740
3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740
3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740
3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740
3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740
3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740
3L09-02 リバーシブル トートバッグ WHOLLY 70331740

リバーシブル トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70331740品番3L09-02
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

リバーシブル仕様になっており、WHOLLYの柄がプリントされた面と、無地にWHOLLYのネームだけが付いた面を気分に合わせてお楽しみいただけます。
買い物や通学、外出用バッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時のお土産や増えた荷物の収納などにも便利です。
A4収納OK
シンプルなデザインで男女問わずお使いいただけます。

材質ポリエステルブラック縦(cm)39横(cm)27.5マチ(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする