曜日別特売
AZ LITE10107 高視認性防護服レインジャケット アゼアス 70335387

AZ LITE10107 高視認性防護服レインジャケット アゼアス 70335387
AZ LITE10107 高視認性防護服レインジャケット アゼアス 70335387

高視認性防護服レインジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
蛍光オレンジレッド
色(本体)蛍光オレンジレッド
サイズM
内容量1枚注文コード70335387品番AZ LITE10107
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。

用途高視認性防護服蛍光オレンジレッドサイズM仕様左胸止水ファスナー付ポケット/コード用ループ種別ジャケット/ジャンパー材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス区分繰り返し利用着丈(cm)76裄丈(cm)87色(本体)蛍光オレンジレッドRoHS指令(10物質対応)対応ポケットありかかとからの長さ(cm)87適応胸囲(cm)126適合JIS規格JIS T 8127 クラス3適合材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用縫い目形式内縫い
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする