DR0301 導電性ゴムシート アズワン 70336026

DR0301 導電性ゴムシート アズワン 70336026
DR0301 導電性ゴムシート アズワン 70336026

導電性ゴムシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個厚さ(mm)1寸法(mm)300×300注文コード70336026品番DR0301
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250
材質導電性ゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300アズワン品番3-7946-01伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70336035
2018-07-17
用途: カーオーディオの防磁
医療・福祉・介護関連業

カーオーディオの雑音を防ぐために使っています。最近の車は、先進機能が多い為、妨害電波がたくさん発生し、オーディオに雑音が入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 70336026
2018-02-16
用途: e-skinに関する研究目的
教育・研究機関

使用しているゴム材料に関する情報の開示を希望します。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、ゴムの材質はブタジエンゴムを主に導電性カーボンブラックを配合しているとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする