Panasonic(パナソニック)
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
4分配器
注文コード
70336595
品番
WCS5394
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
タイプ
4分配器
適合電線
【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~3224
分岐損失(dB)
(10~76MHz)8.2以下、(76~222MHz)8.0以下、(222~770MHz)8.0以下、(770~1489MHz)9.4以下、(1489~2150MHz)11.0以下、(2150~2681MHz)12.0以下、(2681~3224MHz)13.3以下
端子間結合損失(dB)
(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)20.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
使用周囲温度(℃)
-10~40
付属品
F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書