フジタ[室名札・標識]
アクリル製室名札 GFプレート正面型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1枚
表示内容
15-101(女子トイレ)
高さ(mm)
200
注文コード
70337146
品番
GF200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
表示内容・高さ
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
フジタのアクリル室名札。
表示内容
15-101(女子トイレ)
幅(mm)
200
色
【アクリル】アイボリー
高さ(mm)
200
材質
アクリルマット板
厚さ(mm)
(基盤)5
奥行(mm)
6
表示方式
UV印刷
材質(ブラケット)
アルミ型材アルマイト仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。