曜日別特売
GF200 アクリル製室名札 GFプレート正面型 フジタ[室名札・標識] 70337164

アクリル製室名札 GFプレート正面型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1枚表示内容15-103(車椅子)高さ(mm)150注文コード70337164品番GF200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

フジタのアクリル室名札。

表示内容15-103(車椅子)幅(mm)150【アクリル】アイボリー高さ(mm)150材質アクリルマット板厚さ(mm)(基盤)5奥行(mm)6表示方式UV印刷材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする