- 銀座キーマカリー 150g 明治 70337786

銀座キーマカリー 150g

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(150g×30個)注文コード70337786品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

香ばしく食べごたえあるひき肉が魅力の「銀座キーマ」。
雑味のないまろやかなコクの「特製二段仕込みブイヨン」、香ばしいひき肉と玉ねぎの甘みが、深みのある甘さと鮮やかなキレ味を両立させました。
ぜひじっくりとご賞味ください。

種類レトルト食品寸法(縦×横×高さ)(mm)22×129×163原材料食肉(鶏肉、豚肉、牛肉)、炒めたまねぎ、ロースト合挽肉(牛肉、豚肉)、砂糖、にんじん、トマトケチャップ、乾燥たまねぎ、動物油脂、ビーフペースト、カレー粉、トマトペースト、濃縮ブイヨン、小麦粉、りんごペースト、にんにくペースト、食塩、香辛料、ブイヨンオイル、バター/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):219、たん白質:8.9g、脂質:11.6g、炭水化物:20.0g、食塩相当量:2.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする