金象PROLINE
ホームショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70338985
品番
#589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。
用途
軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。
種別
丸/P柄
材質
スチール
全長(mm)
815
質量(kg)
1.1
板厚(mm)
1.45
頭部長(mm)
222
肩幅(mm)
167