曜日別特売
#70438 穴掘 金象PROLINE 70339028

穴掘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70339028品番#70438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スチール製の縦穴掘り複式ショベル

用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。材質スチール全長(mm)1400質量(kg)4刃先形状差込形/スコップ形頭部長(mm)240穴径(mm)135頭部板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする