曜日別特売
JB257B TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341916

※着用例

JB257B TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341916
JB257B TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341916
JB257B TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341916

TriApex クリーンウェア 上着

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード70341916品番JB257B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。

用途クリーンルーム用、異物混入対策ブルー生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性グレードクラス100000(ISO 8)サイズ4L混率(%)ポリエステル100仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り上着丈(cm)71バスト(cm)120肩幅(cm)48袖丈(cm)60アズワン品番65-1917-28
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする