※着用例
東洋リントフリー
防寒インナー半袖ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70342083
品番
FD208C
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途
クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプ
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(表地)
バスト(cm)
97
裄丈(cm)
46
上着丈(cm)
75
アズワン品番
64-8901-62
生地性能
帯電防止・防寒
注意
※パンツ・インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。