FD208C 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー 70342099

※着用例

FD208C 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー 70342099
FD208C 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー 70342099
FD208C 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー 70342099

防寒インナー半袖ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード70342099品番FD208C
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプグレーサイズLL混率(%)ポリエステル100(表地)バスト(cm)100裄丈(cm)48上着丈(cm)80アズワン品番64-8901-63生地性能帯電防止・防寒
注意
※パンツ・インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする