※着用例
東洋リントフリー
TriApex クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70342415
品番
FH304A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,590
ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付きの防塵パンツです。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色
ブルー
生地性能
帯電防止・防塵
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付き、男性用
ウエスト(cm)
64~92
ズボン丈(cm)
102
股下(cm)
72
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。