曜日別特売
FH304A TriApex クリーンパンツ 東洋リントフリー 70342458

※着用例

TriApex クリーンパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
サイズ4L
内容量1本注文コード70342458品番FH304A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付きの防塵パンツです。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策ブルー生地性能帯電防止・防塵サイズ4L混率(%)ポリエステル100仕様ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付き、男性用ウエスト(cm)80~108ズボン丈(cm)116股下(cm)84
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする