曜日別特売
S040 LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ HORIBA 70342484

S040 LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ HORIBA 70342484
S040 LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ HORIBA 70342484
S040 LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ HORIBA 70342484

LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード70342484品番S040
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極
#0243後継モデル

測定範囲
NO3-:62~6200ppm(mg/L)
NO3--N:14~1400ppm(mg/L)
(10-3~10-1mol/L)
適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S使用温度範囲(℃)5~40測定項目硝酸イオン(一般用)使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70342484
2020-05-20
用途: ハウスの土壌に含まれる硝酸イオン濃度を測定します。
農・林・水産業

大体一年がセンサーの寿命です。2点校正が出来なくなった時点で購入します。シリンジで採取した土壌溶液でセンサーをおおうだけで測定できるので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする