R302 ドライビング ローファー   R 302 リゲッタ 70344147

R302 ドライビング ローファー   R 302 リゲッタ 70344147
R302 ドライビング ローファー   R 302 リゲッタ 70344147

ドライビング ローファー R 302

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
コーラル
内容量1足注文コード70344147品番R302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

足への負担を少なくする仕様で、歩きやすさ、足が痛くならない、もっと歩きたくなる靴です。
インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。
ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。

足幅3E相当コーラルサイズ(cm)25~25.5形状ローカットサイズLL材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ポリウレタン)標準質量(g/片足)240足まわり(cm)23.1甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプスニーカーストーム(cm)1.5甲幅(cm)14.7底幅(cm)8.4
注意
※かかと部分の底と本体の間に1~2mmの隙間がございますが、商品製造工程上の仕様となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする