曜日別特売
RW1003 リゲッタワーク   クロス ベルト サンダル   RW- 1003 リゲッタ 70344558

RW1003 リゲッタワーク   クロス ベルト サンダル   RW- 1003 リゲッタ 70344558
RW1003 リゲッタワーク   クロス ベルト サンダル   RW- 1003 リゲッタ 70344558

リゲッタワーク クロス ベルト サンダル RW- 1003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズL
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード70344558品番RW1003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

足もとスッキリのアシンメトリーサンダル。
リゲッタワークの定番人気商品です。
リゲッタファンのナースさんの足元を綺麗に見せるヒール高!
リゲッタワークの基本機能を備えています!

ブルーサイズ(cm)24~24.5材質甲材:合成皮革、底材:合成底(ポリウレタン)サイズL標準質量(g/片足)約270(Mサイズ)足幅3E相当ヒール(cm)約5.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする