曜日別特売
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216

KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216
KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70345216

リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1脚色(張地)チョコレートブラウンキャスターナイロン双輪キャスター注文コード70345216品番KT-360PVH-WTH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。

用途
オフィスチェア
色(張地)チョコレートブラウン全高(mm)825~925座面高さ(mm)405~505本体質量(kg)11.8幅(mm)570質量(kg)11.8高さ(mm)825~925奥行(mm)575キャスターナイロン双輪キャスター肘掛なしグリーン購入法適合背タイプローバック色(ベース)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70345216KT-360PVH-WTH203986486KT-360PVH-WTC3KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986486リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする