※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
高圧用キャップ(OA・SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
90A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70348128
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
キャップ
質量(kg)
0.78
寸法L(mm)
8
呼び径
90A
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側は高圧用Wフェルール(OB)又は高圧用キャップ(OB)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材