曜日別特売
702PP-08 ルートボーイ ルート工業 70348626

 

702PP-08 ルートボーイ ルート工業 70348626
702PP-08 ルートボーイ ルート工業 70348626

ルートボーイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
幅(mm)420~520
長さ(mm)720~820
内容量1台注文コード70348626品番702PP-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。

用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に長さ(mm)720~820幅(mm)420~520仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする